Électrovanne Danfoss 032U4904
Electrovanne EV310B, 3/2 voies, commande directe
Voir les informations techniquesRéférences
Danfoss :032U4904
Rubix :9476-2209707
Fabricant :032U4904
EAN :5702423179572

Détails articles : EV 3/2NF DIRECT F1/4 LB/FPM SANS BOBINE DN2 P16B
Électrovanne à commande par membrane attelée. Corps de vanne en laiton DZR. Particulièrement adaptée pour circuits fermés et pour vidange de réservoirs. Fonctionne sous pression différentielle (Delta P = 0 bar). Joint EPDM. Agréé : ACS.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3/2 |
|---|---|
| Type de raccord | 2/3 |
| Matière du corps | laiton |
| Connexion | g 1/4 |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,68 € HT
/ unité
160,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
