Électrovanne Mecaline 899024
ÉLECTROVANNES À MEMBRANE GUIDÉE AVEC CORPS EN LAITON - NORMALEMENT FERMEE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :899024
Rubix :P600-2595544
EAN :3660338526831
Documents
Détails articles : VANNE DFC 2/2 NC 24 VDC G3/4 A MEMBRANE
fileté en laiton combinent les principes de fonctionnement des vannes
à commande directe et servo-assistées, en offrant des performances
uniques.
Les caractéristiques de construction permettent à ces vannes de
fonctionner dans des conditions difficiles et avec une durée de vie 5
fois supérieure aux électrovannes traditionnelles, garantissant des
performances durables.
Applications:
• Eau, Liquides neutres, Huiles
• Lavages de voitures, Systèmes de lavage
• Process industriels, Vidange de réservoir
• Air et gaz inertes
• Vide, Conditionnement
Principaux avantages:
• Connexions de 1/4” à 1”
• Orifices de Ø 10 mm à Ø 25 mm
• Pression jusqu’à 25 bar
• ΔP = 0.15 bar
• Utilisation dans des conditions difficiles
• Version dédiée pour une utilisation pour le vide
Matériaux et Composants:
• Corps: Laiton CW617N
• Joints: NBR
• Tube de pilotage: Acier inox
• Noyau: Acier inox AISI 430FR
• Ressort: Acier inox
à commande directe et servo-assistées, en offrant des performances
uniques.
Les caractéristiques de construction permettent à ces vannes de
fonctionner dans des conditions difficiles et avec une durée de vie 5
fois supérieure aux électrovannes traditionnelles, garantissant des
performances durables.
Applications:
• Eau, Liquides neutres, Huiles
• Lavages de voitures, Systèmes de lavage
• Process industriels, Vidange de réservoir
• Air et gaz inertes
• Vide, Conditionnement
Principaux avantages:
• Connexions de 1/4” à 1”
• Orifices de Ø 10 mm à Ø 25 mm
• Pression jusqu’à 25 bar
• ΔP = 0.15 bar
• Utilisation dans des conditions difficiles
• Version dédiée pour une utilisation pour le vide
Matériaux et Composants:
• Corps: Laiton CW617N
• Joints: NBR
• Tube de pilotage: Acier inox
• Noyau: Acier inox AISI 430FR
• Ressort: Acier inox
Informations techniques
Attributs
| Type | normalement ouvert |
|---|---|
| Type de raccord | g3/4 |
| Matière du corps | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,72 € HT
/ unité
81,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

