Électrovanne Danfoss 032U538231
ELECTROVANNE EV251B 2/2 NF G3/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :032U538231
Rubix :9476-2174003
Fabricant :032U538231
EAN :5702423292554


Résumé technique
| Type | electrovanne orifice : 18 mm tension : 220 v 50 hz |
|---|---|
| Type de raccord | 3/4 |
| Matière du corps | laiton |
Documents
Détails articles : EV 2/2NF ATTELEE F3/4 LB/NBR 230VCA DN18 P10B CNA
Pression différentielle 0 - 10 bar. Température fluide de -10° à +90°C. Viscosité 50 cSt max. Fonctionne sous pression différentielle (Delta P = 0 bar). Joint NBR. Vanne livrée complète.
Applications
Pour eau, huile, air comprimé et fluide neutre.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne orifice : 18 mm tension : 220 v 50 hz |
|---|---|
| Type de raccord | 3/4 |
| Matière du corps | laiton |
| Tension | 230 V |
| Connexion | g3/4 |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,84 € HT
/ unité
243,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h