Références
Festo :VMPA14-M1H-H-G1/8-PI
Rubix :0326-2561336
Fabricant :8023551
EAN :4052568278649

Résumé technique
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-H-G1/8-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1H-H-G1/8-PI Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=550 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g1/8 (ports 1-5) |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,46 € HT
/ unité
360,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours