Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6100401
Guides de câbles 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :6100401
Rubix :0520-6173232
Fabricant :7012691262
EAN :3660570045930
Détails articles : GUIDE CABLE POUR BARREAUX POUR CABLES 8 MM ET 9,25 MM INOX
Guides de câbles intermédiaires franchissables pour le système Lad-Saf™ ; installation rapide, simple et sûre ; matériel de montage galvanisé robuste et résistant à la corrosion ; la console supérieure et la console inférieure, les entretoises, les supports de guidage, le câble et le manchon sont à commander séparément ; le guide non métallique empêche le contact métal contre métal
Points forts
Les guides de câbles 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ sont un élément essentiel du système de sécurité Lad-Saf flexible à câble vertical, composé d'une console supérieure et d'une console inférieure qui servent d'ancrages pour un câble en acier courant sur toute la longueur de la zone d'escalade. Un manchon 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ relie l'utilisateur au système, suit automatiquement l'utilisateur pendant la montée et se verrouille sur le câble dès que l'utilisateur commence à chuter. Cela permet à l'utilisateur de retrouver un appui. Le système est conçu pour une manipulation simple, une grande efficacité et une polyvalence maximale, et il est disponible avec des consoles en option. Des versions sont également disponibles pour fixer le système par boulonnage ou par soudage. Vous pouvez choisir parmi différentes tailles et versions de colliers d'appui, ainsi que des systèmes pouvant être fixés sur des structures en bois, en béton ou en acier. Des centaines de consoles, versions et configurations différentes sont disponibles et peuvent couvrir pratiquement toutes les applications. Ce système polyvalent peut également être utilisé simultanément par jusqu'à quatre travailleurs, ce qui offre une plus grande flexibilité sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | guide de câbles |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,24 € HT
/ unité
222,29 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours