Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 2200126

Ancrage à vide autonome

Voir les informations techniques

Références

3M :2200126
Rubix :0520-6173252
Fabricant :7100313915
UNITE PRIMAIRE

Résumé technique

Typeancrage à vide autonome

Détails articles : UNITE PRIMAIRE


Le système d’ancrage à vide 3M™ DBI-SALA® avec fixation de bouteille d’air est reconnu par les professionnels de l’industrie aéronautique pour offrir une sécurité exceptionnelle, une fonctionnalité spécialisée et une polyvalence inégalée. Conçus spécialement pour les aéronefs et les véhicules de transport, ces ancrages associent une robustesse durable à une conception innovante afin de se fixer sans effort sur des surfaces lisses et non poreuses, permettant ainsi aux travailleurs de sécuriser un point d’ancrage et de fixer leurs systèmes individuels d’arrêt des chutes. Avec un système d’ancrage à vide 3M™ DBI-SALA® à vos côtés, vos travailleurs peuvent s’ancrer sur pratiquement toute surface lisse et non poreuse répondant aux exigences de charge d’ancrage pour la protection antichute. Les connecteurs d’ancrage 3M sont fabriqués à partir de matériaux de qualité offrant une grande résistance et une durabilité élevées pour supporter les environnements difficiles. Les connecteurs d’ancrage constituent la base de la plupart des systèmes de protection antichute, des éléments souvent négligés mais essentiels, car ils relient solidement votre système à l’ancrage. Le choix de l’ancrage dépend du type de travail effectué. Les ancrages sont vendus selon ce à quoi ils se raccordent (usage général/polyvalent, acier, béton, toiture ou spécial), selon qu’ils sont fixes ou mobiles, et selon qu’ils sont permanents ou portables. Ils doivent tous fournir un point d’attache sûr pour un système individuel complet d’arrêt des chutes et être conformes à la norme EN 795.

Points forts

•Conception compacte et légère en aluminium, facile à transporter, installer et utiliser
Fournit un point d’assurage sécurisé sur des surfaces lisses et non poreuses grâce à la technologie du vide
Homologué pour une utilisation avec ligne de vie horizontale
Mallette de rangement et de transport renforcée
Compatible avec des sources d’alimentation en air externes pour une polyvalence accrue
La conception autonome comprend une bouteille d’air intégrée. Compatible avec des options d’alimentation en air externes
Le système de secours complet comprend une alarme sonore et un indicateur du niveau de vide
Les clapets anti-retour intégrés assurent la sécurité en cas de perte accidentelle d’air
Électronique intrinsèquement sûre, homologuée pour l’aviation
Répond aux exigences de la norme EN 795 type B
Peut alimenter une unité secondaire supplémentaire

Applications

Transport ; industrie aéronautique

Informations techniques


Attributs
Typeancrage à vide autonome
33 433,67 € HT
/ unité
40 120,40 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours