Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000116
3M™ DBI-SALA® Manchon de montage plus haut pour attelage de véhicule pour espace confiné High Capacity
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000116
Rubix :0520-6172574
Fabricant :7100313958
EAN :3660570054703
Détails articles : RALLONGE HAUTE POUR FIXATION ATTELAGE
Augmente la hauteur du récepteur d’attelage de remorque, lorsque de grands véhicules sont nécessaires ; à utiliser avec la base 3M™ DBI-SALA® Espace confiné HC (High Capacity) avec contrepoids de véhicule ; peut être monté sur des véhicules extra-larges avec une hauteur de traction de 25 à 84 cm ; surface revêtue par poudrage ; conception légère et portable ; répond aux exigences de EN795:2012, EN1496:2006, CEN/TS 16415:2013 et AS/NZS 5532:2013 lorsqu’il est utilisé comme système complet
Points forts
Le manchon de montage plus haut pour attelage de véhicule 3M™ DBI-SALA® Espace confiné HC (High Capacity) est fabriqué en aluminium extrudé et revêtu d’un thermolaquage noir. Dans les applications où de grands véhicules sont nécessaires pour une utilisation avec la base 3M™ DBI-SALA® Espace confiné HC (High Capacity) avec contrepoids de véhicule, cette pièce peut être utilisée pour franchir la hauteur plus importante de l’attelage de remorque.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièces de rechange et accessoires |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
800,96 € HT
/ unité
961,15 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours