Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8510110

Manchon de montage

Voir les informations techniques

Références

3M :8510110
Rubix :2771-6292821
Fabricant :7100314311
BASE DE MAT DE POTENCE POUR MONTAGE AFFLEURANT PERMANENT 3M

Résumé technique

Typemanchon de montage

Détails articles : BASE DE MAT DE POTENCE POUR MONTAGE AFFLEURANT PERMANENT 3M


La base de mât d’échafaudage pour manchon de montage pour espace confiné 3M™ DBI-SALA® permet l’entrée et la récupération en espace confiné lorsqu’elle est utilisée avec un mât d’échafaudage. La base est fabriquée en acier zingué ou en acier inoxydable et comprend un revêtement en PVC. Les bases du système de levage sont conçues pour les applications d’entrée et de récupération en regards et en espace confiné. Les unités portables sont fabriquées en aluminium léger à haute résistance et s’adaptent à la plupart des entrées standard. Nos bases permanentes et à serrage sont disponibles en aluminium, en acier zingué et en acier inoxydable, offrant une flexibilité maximale. Nous proposons des bases pour une variété d’applications, notamment au sol, murales, à alésage, en pont, encastrées, à fût, pour chariot élévateur et à attelage, pour n’en citer que quelques-unes. Toutes les bases sont conçues pour être utilisées en combinaison avec un mât d’échafaudage Advanced™ et forment ensemble un système de sauvetage en espace confiné et de support de travail parfaitement adapté. Lorsqu’il s’agit d’entrée/sauvetage en espace confiné, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement et rapidement. DBI SALA® dispose d’une vaste gamme de systèmes de sauvetage et de récupération, avec des décennies de service éprouvé sur le terrain. Les ingénieurs sécurité et les responsables de site font confiance à DBI SALA® pour le type de systèmes robustes et de haute qualité qui garantiront des performances optimales lorsqu’elles sont le plus nécessaires.

Points forts

•Permet une rotation du mât d’échafaudage à 360 degrés
Disponible en acier zingué et en acier inoxydable
Recommandé pour une utilisation dans plusieurs secteurs industriels
Compatible avec des mâts d’échafaudage décalés
Installation permanente avec des outils standard

Applications

Construction ;Industrie générale ;Mines ;Pétrole et gaz ;Transport ;Services publics ;Énergie éolienne

Informations techniques


Attributs
Typemanchon de montage
720,82 € HT
/ unité
864,98 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours