Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000101
3M™ DBI-SALA® Davit à haute capacité, embase à manchon pour fixation murale
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000101
Rubix :0520-6172586
Fabricant :7100311248
EAN :3660570054642
Détails articles : EMBASE HC DE FIXATION MURALE (ACIER GALVANISE)
Embout de base avec manchon pour fixation murale ; à boulonner ou à souder sur des murs verticaux ; matériel en acier inoxydable très durable ; conception de haute qualité en acier inoxydable ; rotation à 360 degrés du mât Davit ; revêtement en PVC du manchon du mât Davit ; installation permanente avec des outils standard ; également disponible en acier galvanisé
Points forts
L’embase à manchon pour Davit 3M™ DBI-SALA® pour fixation murale est une base en acier inoxydable pour le mât Davit réglable 3M™ DBI-SALA®.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchon de fixation murale pour base davit |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,05 € HT
/ unité
1 198,86 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours