Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6100400
3M™ DBI-SALA® Guides de câble Lad-Saf™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :6100400
Rubix :0520-6173236
Fabricant :7100207472
EAN :3660570039397
Détails articles : GUIDE CABLE POUR ECHELLE CABLE DIAMETRE 8 MM ET 9,25 MM
Guides de câble intermédiaires franchissables pour le système Lad-Saf™ ; installation rapide, simple et sûre ; pièces de montage galvanisées robustes et résistantes à la corrosion ; commander séparément les brides supérieure et inférieure, les entretoises, les supports de guidage, le câble et le manchon ; le guide non métallique empêche tout contact métal sur métal
Points forts
Les guides de câble 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ sont un élément essentiel du système de sécurité flexible Lad-Saf à câble vertical, composé d’une bride supérieure et d’une bride inférieure, qui servent d’ancrages pour un câble en acier s’étendant sur toute la longueur de la zone d’ascension. Un manchon 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ relie l’utilisateur au système, le suit automatiquement lors de l’ascension et se verrouille sur le câble dès que l’utilisateur chute. L’utilisateur peut ainsi reprendre appui. Le système est conçu pour offrir une grande facilité d’utilisation, une efficacité élevée et une grande polyvalence, et il est disponible avec des brides optionnelles. Des versions sont également disponibles pour boulonner ou souder le système de manière fixe. Vous pouvez choisir entre différentes dimensions et versions d’échelons/de pinces, ainsi qu’entre des systèmes pouvant être fixés sur des structures en bois, en béton ou en acier. Des centaines de brides, de versions et de configurations différentes sont disponibles, couvrant pratiquement toutes les applications. Ce système polyvalent peut être utilisé simultanément par jusqu’à quatre travailleurs, ce qui augmente la flexibilité sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | guidage de câble |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,02 € HT
/ unité
106,82 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

