Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R044359300
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R044359300
Rubix :0234-1267802



Détails articles : GUIDE BILLES MINIAT. LARGE ANTI- CORROSION -RACLEURS STANDARD
MINI BLOC COULISSANT NRII MWA-015-BNS-C0-H-3
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | spiel µm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 55,5 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,48 € HT
/ unité
300,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
