Références
INA :KWVE15-B-ES-G3-V1
Rubix :0270-1302925
Fabricant :0604079050431
Détails articles : CHARIOT GUID. KWVE15-B-ES-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Chariot de guidage KWVE..B-ES, chariot de guidage étroit et court, à quatre rangées, entièrement sphérique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 34 mm |
|---|---|
| Longueur | 44,5 mm |
| Hauteur sur rail | 24 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,34 € HT
/ unité
163,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
