Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R165121220
BSHP b. bloc coulissant FNS, standard, acier, sans chaîne à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R165121220
Rubix :0234-1254920



Détails articles : GUIDE A BILLES LARGEUR STANDARD
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-FNS-C1-P-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 86,2 mm |
| Précision | p |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,25 € HT
/ unité
451,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
