Références
INA :RWU35-E-HL-V3-G2
Rubix :0270-1263757
Fabricant :0178536051430
EAN :4054366327499




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU35-E-HL-V3-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 70 mm |
|---|---|
| Longueur | 148,7 mm |
| Dimensions | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,30 € HT
/ unité
641,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
