Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162272320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162272320
Rubix :0234-1422740



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-030-SNS-C2-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c2 µm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 97,7 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,34 € HT
/ unité
294,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
