Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162121320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162121320
Rubix :0234-1422742



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-SNH-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 86,2 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,46 € HT
/ unité
266,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
