Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R162211220
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R162211220
Rubix :0234-1415851



Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-015-SNS-C1-P-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Longueur | 58,2 mm |
| Précision | p |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,57 € HT
/ unité
251,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
