Bloc de guidage des rouleaux/billes NSK NAH-15-ANZ

NAH15ANZ NAH15ANZ

Voir les informations techniques

Références

NSK :NAH-15-ANZ
Rubix :0294-1414457
NAH15ANZ NAH15ANZ

Résumé technique

Précontrainte22 µm
Largeur34 mm
Longueur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NAH15ANZ NAH15ANZ


Les séries de guides linéaires standard de NSK, les séries NH et NS, atteignent une augmentation significative de la durabilité, satisfont les exigences de chaque industrie grâce à leur performance polyvalente et se conforment aux dimensions standard internationales.
Chariot de guidage NSK

Applications

Machines-outils;Équipements de fabrication de semi-conducteurs;Appareils industriels généraux;Équipements médicaux

Informations techniques


Attributs
Précontrainte22 µm
Largeur34 mm
Longueur55 mm
Hauteur sur rail28 mm
Dimensions15 mm
154,16 HT
/ unité
184,99 TTC