Références
INA :KWVE20-W-V1-G3
Rubix :0270-1220768
Fabricant :0149659500240
EAN :4054362977759




Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE20-W-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWVE..W, chariot de guidage large pour système à recirculation de billes
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 (0,04·c) |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Longueur | 69,8 mm |
| Hauteur sur rail | 27 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,85 € HT
/ unité
296,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours