Soufflet Festo DADB-S1-50-S176-250

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-S1-50-S176-250
Rubix :0326-2569896
Fabricant :553487
EAN :4052568197254
KIT SOUFFLET DADB- S1-50-S176-250 0

Résumé technique

Diamètre50 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum176 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-50-S176-250 0


Kit de soufflet DADB-S1-50-S176-250 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=50, Plage de course=176 - 250 mm, Extension de la tige de piston=77 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum176 mm
Longueur maximum250 mm
205,33 € HT
/ unité
246,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours