Soufflet Festo EADB-V2-32-S10-100

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :EADB-V2-32-S10-100
Rubix :0326-2563596
Fabricant :2828829
EAN :4052568266820
KIT SOUFFLET EADB-V2-32-S10-100

Résumé technique

Diamètre32 mm
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié
Longueur minimum10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET EADB-V2-32-S10-100


Kit de soufflet EADB-V2-32-S10-100 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=32, Plage de course=10 - 100 mm, Extension de la tige de piston=52 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié
Longueur minimum10 mm
Longueur maximum100 mm
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours