Coupe-câbles Knipex 95 36 250, Capacité de coupe: 32 mm | Longueur: 250 mm
Coupe câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 36 250
Rubix :7510-5313021
EAN :4003773026884
Documents
Détails articles : COUPE-CABLES A CLIQUET 250MM D.32MM 1000V
Le coupe-câbles à cliquet Knipex est conçu pour offrir une coupe puissante, nette et sans écrasement des câbles en cuivre et aluminium. Grâce à sa démultiplication très élevée, il réduit considérablement l'effort physique requis, tout en garantissant une manipulation aisée, même dans les espaces restreints. Idéal pour les électriciens et les professionnels de la maintenance, il se distingue par sa précision, sa robustesse et sa sécurité d’utilisation.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles fonctionne selon un principe à cliquet qui permet une coupe progressive, efficace et contrôlée, même avec une seule main. Son mécanisme d’entraînement repose sur une couronne dentée à deux positions, assurant une transmission de force optimisée. L’outil est équipé de tranchants trempés, meulés avec précision, qui garantissent une coupe nette, sans écrasement du câble. Sa conception compacte et son poids réduit facilitent la prise en main et l’usage dans des environnements confinés. Un ergot de protection empêche les pincements lors de l’utilisation, renforçant la sécurité de l’opérateur. Les poignées, isolées par des gaines bi-matière certifiées VDE, assurent une protection contre les chocs électriques, tout en offrant un confort d’utilisation optimal.
Spécifications :
- Pince noire laquée
- Poignées bi-matière isolées certifiées VDE
2 références
- Modèle 95 36 280
- Capacité pour conducteurs en aluminium jusqu'à 4 x 150 mm²
- Coupe les câbles en cuivre et aluminium jusqu’à Ø 52 mm (380 mm²)
- Capacité de coupe : 380 mm² cuivre multifilaire
- MCM 750
- Modèle 95 36 250
- Coupe les câbles en cuivre et aluminium jusqu’à Ø 32 mm (240 mm²)
- Capacité de coupe : 240 mm² cuivre multifilaire
- MCM 500
Normes :
Ce coupe-câbles Knipex respecte les exigences des normes européennes en matière de sécurité et de conformité chimique.
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : garantit la sécurité des outils isolés utilisés pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu ;
- Certification VDE : atteste de la conformité aux exigences de sécurité électrique et mécanique selon les standards allemands reconnus à l’échelle européenne ;
- Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), conformément au règlement européen sur les produits chimiques.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de pinces professionnelles. Reconnue pour la qualité de ses outils, Knipex allie innovation, durabilité et précision. Présente dans plus de 100 pays, la marque propose plus de 1 500 modèles et détient plusieurs brevets technologiques. Sa mission : offrir des outils fiables, performants et sûrs pour les métiers de l’artisanat, de l’industrie et de la maintenance.
Caractéristiques :
Ce coupe-câbles fonctionne selon un principe à cliquet qui permet une coupe progressive, efficace et contrôlée, même avec une seule main. Son mécanisme d’entraînement repose sur une couronne dentée à deux positions, assurant une transmission de force optimisée. L’outil est équipé de tranchants trempés, meulés avec précision, qui garantissent une coupe nette, sans écrasement du câble. Sa conception compacte et son poids réduit facilitent la prise en main et l’usage dans des environnements confinés. Un ergot de protection empêche les pincements lors de l’utilisation, renforçant la sécurité de l’opérateur. Les poignées, isolées par des gaines bi-matière certifiées VDE, assurent une protection contre les chocs électriques, tout en offrant un confort d’utilisation optimal.
Spécifications :
- Pince noire laquée
- Poignées bi-matière isolées certifiées VDE
2 références
- Modèle 95 36 280
- Capacité pour conducteurs en aluminium jusqu'à 4 x 150 mm²
- Coupe les câbles en cuivre et aluminium jusqu’à Ø 52 mm (380 mm²)
- Capacité de coupe : 380 mm² cuivre multifilaire
- MCM 750
- Modèle 95 36 250
- Coupe les câbles en cuivre et aluminium jusqu’à Ø 32 mm (240 mm²)
- Capacité de coupe : 240 mm² cuivre multifilaire
- MCM 500
Normes :
Ce coupe-câbles Knipex respecte les exigences des normes européennes en matière de sécurité et de conformité chimique.
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : garantit la sécurité des outils isolés utilisés pour les travaux sous tension jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu ;
- Certification VDE : atteste de la conformité aux exigences de sécurité électrique et mécanique selon les standards allemands reconnus à l’échelle européenne ;
- Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), conformément au règlement européen sur les produits chimiques.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882, Knipex est une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de pinces professionnelles. Reconnue pour la qualité de ses outils, Knipex allie innovation, durabilité et précision. Présente dans plus de 100 pays, la marque propose plus de 1 500 modèles et détient plusieurs brevets technologiques. Sa mission : offrir des outils fiables, performants et sûrs pour les métiers de l’artisanat, de l’industrie et de la maintenance.
For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Not suitable for steel wire and wire ropes. Precision ground, hardened blades. Clean and smooth cut without crushing and deformation. One-hand operation using ratchet principle. Little handforce required due to very high transmission ratio. Two-stage ratchet drive for easy cutting. Simple handling as a result of low weight and compact design - can be used even in confined areas. With guard. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Réduction significative de l’effort physique grâce à une démultiplication élevée ;
- Utilisation confortable même dans les zones difficiles d’accès grâce à une conception compacte ;
- Sécurité renforcée avec des poignées isolées VDE et un ergot anti-pincement ;
- Coupe propre, nette et sans écrasement pour un travail soigné ;
- Haute précision de coupe grâce aux tranchants trempés et meulés ;
- Mécanisme à cliquet facilitant la coupe progressive et contrôlée.
- Utilisation confortable même dans les zones difficiles d’accès grâce à une conception compacte ;
- Sécurité renforcée avec des poignées isolées VDE et un ergot anti-pincement ;
- Coupe propre, nette et sans écrasement pour un travail soigné ;
- Haute précision de coupe grâce aux tranchants trempés et meulés ;
- Mécanisme à cliquet facilitant la coupe progressive et contrôlée.
Applications
Le coupe-câbles à cliquet Knipex est particulièrement adapté aux travaux d’installation et de maintenance électrique dans les bâtiments, les réseaux d’énergie, ou les environnements industriels. Il est recommandé pour la coupe de câbles en cuivre et aluminium à conducteurs multifilaires, dans les tableaux électriques, les armoires de distribution, ou sur chantier. Il convient parfaitement aux électriciens, techniciens de maintenance, installateurs de réseaux, et aux professionnels du câblage intervenant en intérieur comme en extérieur. Son usage est idéal dans des conditions où la précision, la sécurité et le confort sont essentiels, même dans des espaces restreints ou sur des installations sous tension.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 32 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,54 € HT
/ unité
342,65 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h