Coupe-câbles Knipex 95 16 165, Capacité de coupe: 15 mm | Longueur: 165 mm
Coupe câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :95 16 165
Rubix :7510-5265129
EAN :4003773039648
Documents
Détails articles : PINCE COUPE-CABLES 165MM D.15MM 1000 VOLTS
Ces coupe-câbles Knipex offrent une solution de coupe de précision pour les câbles en aluminium et en cuivre. Conçus pour une utilisation à une main, ils assurent une coupe nette, sans écrasement. Ils offrent également une excellente sécurité grâce à leur charnière vissée réglable et leur protection anti-pincement.
Caractéristiques :
Les coupe-câbles Knipex combinent une conception ergonomique à une efficacité de coupe remarquable. Ils permettent une coupe propre, lisse et sans déformation du câble, grâce à des tranchants trempés et affûtés avec précision. Leur mécanisme à articulation vissée, ajustable et autobloquante, assure une stabilité parfaite durant l’utilisation. Les poignées bi-matière isolées certifiées VDE offrent une excellente prise en main et une sécurité électrique accrue. Le dispositif de protection anti-coincement évite tout risque de pincement des doigts, tandis que le meulage précis des lames garantit une efficacité constante même sur des câbles de diamètre important. Leur conception robuste en acier à outils spécial, forgé et trempé à l’huile, leur confère une longévité exemplaire. Le modèle 95 16 200 se distingue par son double tranchant qui facilite la coupe de câbles de plus grand diamètre.
Spécifications :
- Tranchants trempés et affûtés avec précision
- Articulation vissée, ajustable et autobloquante
- Poignées isolées bi-matière certifiées VDE
- Lames chromées
- Ergots de protection contre les pincements
- Ne convient pas aux fils d’acier, conducteurs en cuivre écrouis ou câbles métalliques
Modèle 95 16 165 :
- Capacité de coupe cuivre multifilaire : 50 mm²
- Diamètre maximal du câble : Ø 15 mm
- AWG : 1 / 0
Modèle 95 16 200 :
- Capacité de coupe cuivre multifilaire : 70 mm²
- Diamètre maximal du câble : Ø 20 mm
- AWG : 2 / 0
Normes :
Les coupe-câbles Knipex 95 16 165 et 95 16 200 sont certifiés VDE, ce qui garantit que les outils sont testés pour une utilisation en toute sécurité sur des installations électriques jusqu’à 1000 V en courant alternatif. Elle certifie également la qualité des matériaux isolants utilisés pour les poignées.
La conformité REACH assure que les produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), conformément à la réglementation européenne sur les produits chimiques.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
Caractéristiques :
Les coupe-câbles Knipex combinent une conception ergonomique à une efficacité de coupe remarquable. Ils permettent une coupe propre, lisse et sans déformation du câble, grâce à des tranchants trempés et affûtés avec précision. Leur mécanisme à articulation vissée, ajustable et autobloquante, assure une stabilité parfaite durant l’utilisation. Les poignées bi-matière isolées certifiées VDE offrent une excellente prise en main et une sécurité électrique accrue. Le dispositif de protection anti-coincement évite tout risque de pincement des doigts, tandis que le meulage précis des lames garantit une efficacité constante même sur des câbles de diamètre important. Leur conception robuste en acier à outils spécial, forgé et trempé à l’huile, leur confère une longévité exemplaire. Le modèle 95 16 200 se distingue par son double tranchant qui facilite la coupe de câbles de plus grand diamètre.
Spécifications :
- Tranchants trempés et affûtés avec précision
- Articulation vissée, ajustable et autobloquante
- Poignées isolées bi-matière certifiées VDE
- Lames chromées
- Ergots de protection contre les pincements
- Ne convient pas aux fils d’acier, conducteurs en cuivre écrouis ou câbles métalliques
Modèle 95 16 165 :
- Capacité de coupe cuivre multifilaire : 50 mm²
- Diamètre maximal du câble : Ø 15 mm
- AWG : 1 / 0
Modèle 95 16 200 :
- Capacité de coupe cuivre multifilaire : 70 mm²
- Diamètre maximal du câble : Ø 20 mm
- AWG : 2 / 0
Normes :
Les coupe-câbles Knipex 95 16 165 et 95 16 200 sont certifiés VDE, ce qui garantit que les outils sont testés pour une utilisation en toute sécurité sur des installations électriques jusqu’à 1000 V en courant alternatif. Elle certifie également la qualité des matériaux isolants utilisés pour les poignées.
La conformité REACH assure que les produits ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC), conformément à la réglementation européenne sur les produits chimiques.
Informations sur la marque :
Fondé en 1882 en Allemagne, KNIPEX est un fabricant de renom spécialisé dans les outils à main de haute qualité. Avec plus de 1 000 employés et un catalogue riche de plus de 1 500 références, la marque s’impose comme un acteur clé dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la maintenance industrielle. Son engagement envers la précision, l’innovation et la durabilité lui vaut une reconnaissance mondiale.
For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Clean and smooth cut without crushing and deformation. Not suitable for steel wire and hard drawn copper conductors. Precision ground, hardened blades. Easy cutting with one-hand operation. With guard. Adjustable bolted joint, self-retaining screw. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Coupe nette et sans écrasement grâce à des tranchants affûtés de haute précision ;
- Utilisation d’une seule main, idéale pour les espaces restreints et les interventions rapides ;
- Sécurité renforcée avec poignées isolées certifiées VDE et protection anti-coincement ;
- Excellente durabilité grâce à l’acier à outils spécial trempé à l’huile ;
- Charnière vissée ajustable garantissant une stabilité maximale en cours d’utilisation.
- Utilisation d’une seule main, idéale pour les espaces restreints et les interventions rapides ;
- Sécurité renforcée avec poignées isolées certifiées VDE et protection anti-coincement ;
- Excellente durabilité grâce à l’acier à outils spécial trempé à l’huile ;
- Charnière vissée ajustable garantissant une stabilité maximale en cours d’utilisation.
Applications
Les coupe-câbles Knipex sont recommandés pour les travaux de coupe de câbles électriques en cuivre multifilaires. Leur conception permet une utilisation efficace dans les secteurs de la maintenance électrique, de l’installation industrielle, de la construction de tableaux électriques et du câblage en bâtiment. Le modèle 95 16 165 est parfaitement adapté pour les câbles jusqu’à 15 mm de diamètre, tandis que le 95 16 200 est conçu pour des applications plus exigeantes avec des câbles jusqu’à 20 mm. Ces outils sont particulièrement utiles dans les environnements où l’espace est restreint et où une coupe rapide et nette est indispensable.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 993,63 € HT
/ unité
10 792,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h