Pioche Leborgne 144504

Pioche d'égoutier NOVAGRIP

Voir les informations techniques

Références

Leborgne :144504
Rubix :3754-5182908
EAN :3157331445042
PIOCHE EGOUTIER NOVAGRIP

Détails articles : PIOCHE EGOUTIER NOVAGRIP


Pioche de voirie spécialement conçue pour soulever les trappes, tampons, et pour découper le goudron. Comprend également un pic pour ramasser les déchets sur pelouse et sols sableux. Emmanchée avec un manche en fibre de verre anti-dérapant.Avec manche Novagrip anti-glisse. un côté pour soulever les tampons. un côté panne profilée et affûtée pour découper le goudron afin de désolidariser le tampon de son support. Dimensions : 900 x 380 mm. poids 2,4kg.

Points forts

Spécialement étudiée pour manipuler les plaques d'égout. Côté panne pour dégager l'enrobé des bords de la plaque. Côté crochet pour soulever et faire glisser la plaque. Manche tri matière, hyper résistant. Longueur : 90 cm. Poids : 1,3 kg.

Informations techniques


Attributs
159,66 HT
/ unité
191,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours