Graisse pour machine Molydal ALSI55TB, Contenance: 20 g
Graisse silicone
Voir les informations techniquesRéférences
Molydal :ALSI55TB
Rubix :0480-1521144
Fabricant :ALSI55TB





Détails articles : GRAISSE-NLGI3-CONTACT ALIMENT. AL SI 55 TUBE 20G
Graisse synthétique qui possède un très haut pouvoir lubrifiant à hautes et basses températures. Totalement hydrofuge, elle résiste à la vapeur d'eau et aux agents chimiques corrosifs. Formulée pour faciliter les transferts thermiques. Elle possède de très bonnes propriétés d'isolation électrique et de compatibilité avec les plastiques et caoutchoucs. Garantie sans huiles minérales (MOAH-MOSH) et sans polyoléfines (POSH). AL SI 55 est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°160433)
Points forts
Température d’utilisation : -45°C à +250°C
Grade NLGI : 3
Applications
Lubrification longue durée de petits mécanismes (filetage, articulations, charnières, rails de guidage, serrures '). Lubrification et protection de composants électriques (cosses de batteries, boîtiers, connections électriques). Lubrification de robinets, vannes, joints et pièces plastiques en milieu alimentaire et ambiances humides. Aide au montage de joints toriques ou plats.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aerosol |
|---|---|
| Contenance | 20 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,00 € HT
/ 50 unités
402,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
