Graisse pour machine Rocol PUROL GREASE 4kg, Température maxi: 110 °C | Température mini: -10 °C

Graisse ™ Purol

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :PUROL GREASE 4kg
Rubix :1066-1423359
Fabricant :15616
EAN :5024747156160
GRAISSE ALIMENTAIRE 15616 POT DE 4KG

Résumé technique

Documents

Détails articles : GRAISSE ALIMENTAIRE 15616 POT DE 4KG


Graisse multifonctionnelle 3H pour contact alimentaire direct.
Graisse polyvalente certifiée ISO 21469 pour contact alimentaire accidentel et agent de démoulage pour contact alimentaire direct.

Points forts

Homologué NSF-3H : Agent de détachement pour contact direct avec les aliments. Homologué NSF H1 : Sans danger pour le contact accidentel avec les aliments. Ne contient pas de matières d'origine animale, d'huiles de noix ou d'ingrédients génétiquement modifiés. Réduit les temps d'arrêt des équipements. Augmente les intervalles de re-lubrification. Excellente résistance à la température (-10°C à +110°C) Application ciblée facile au pistolet graisseur ou manuellement. Excellente assistance technique et ingénieurs de service.
Certifié ISO 21469 Technologie DETEX - capuchons et actionneurs d'aérosols en plastique détectables aux rayons X et au métal - réduit le risque de contamination du plastique. Certifié HALAL.

Applications

Graisse polyvalente certifiée ISO 21469 pour contact alimentaire accidentel et agent de démoulage pour contact alimentaire direct.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementseau
Basehuile blanche
Température mini-10 °C
Température maxi110 °C
Gammegraisse purol
489,93 HT
/ unité
587,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours