Lubrifiant Molykote 1102 / 50g
Graisse Molykote 1102
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :1102 / 50g
Rubix :0169-1078607
Fabricant :1102 / 50g
EAN :5413278194206
Documents
Détails articles : GRAISSE JOINT 1102 TU 50GR MOLYKOTE
MOLYKOTE 1102, Minérale / bentone / Lubrifiants solides / Noire / NLGI 3 / Charge = 2100 N / Plage de tenue en température 0 à + 160°C pointes supportées à +220°C /DVGW gaz.
Points forts
Graisse pour contacts gaz , Graisse Très résistante à l'eau, Sans point de goutte.
Applications
Robinets et vannes à gaz intégrant des combinaisons métal / verre / plastique, Robinets d'arrêt de gaz conduites principales et auxiliaires des appareils électroménagers, Chaudières ou équipements similaires.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | tube de 50g |
|---|---|
| Poids | 50 g |
| Boîtage | tube |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 160 °C |
| Viscosité | 900 mPa s |
| Point d’éclair | 200 °c (coupelle fermée) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,80 € HT
/ 10 unités
666,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
