Lubrifiant Unil Opal 3490101702090, Contenance: 2000 ml
GRAISSE GREASE 182 DS CA400GR UE24 - SUR DEMANDE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490101702090
Rubix :0606-1141931

Documents
Détails articles : HUILE GEAR ZF 80W90 BI 2L UE12 SUR DEMANDE
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP)
Points forts
Très bon pouvoir lubrifiant.
Onctuosité et pouvoir anti-usure renforcés.
Très bonne tenue en service dans toutes les conditions de travail.
Facilement injectable avec tous les appareils de distribution sous pression.
Bonne protection antirouille et anti-corrosion.
Onctuosité et pouvoir anti-usure renforcés.
Très bonne tenue en service dans toutes les conditions de travail.
Facilement injectable avec tous les appareils de distribution sous pression.
Bonne protection antirouille et anti-corrosion.
Applications
GREASE 182 DS est une graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc.).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | can |
| Boîtage | bidon |
| Viscosité | 115000 mPa s |
| Point d’éclair | 204 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,28 € HT
/ 12 bidons
481,54 € TTC
- Epuisé
