Graisse pour machine Graisse Belleville GB050B, Température maxi: 800 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 500 g
Graisse Belleville étiquette bleue
Voir les informations techniquesRéférences
Graisse Belleville :GB050B
Rubix :2431-1062695
EAN :3700118500016

Détails articles : GRAISSE BELLEVILLE BLEUE BO500GR UC24
Version originale des graisses graphitées, l'Étiquette Bleue "Ultra Haute Température" contient les pressions les plus hautes et résiste aux températures atteignant 800°C.
Pour machines outil, vannes, conduits, robinets... quel que soit le milieu ambiant (humide, salin,...)
Pour machines outil, vannes, conduits, robinets... quel que soit le milieu ambiant (humide, salin,...)
Points forts
Spéciale étanchéité totale Ultra Haute Température.
L'adjonction de paillettes de graphite ultra-pur assure une étanchéité parfaite des joints et raccords.
L'adjonction de paillettes de graphite ultra-pur assure une étanchéité parfaite des joints et raccords.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte métallique easy open |
|---|---|
| Contenance | 500 g |
| Couleur | noir |
| Base | graisse graphitée |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 800 °C |
| Gamme | ultra high temperature sealing grease |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,06 € HT
/ boite
61,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
