Graisse pour machine Graisse Belleville GB100B, Température maxi: 800 °C | Température mini: -20 °C
Graisse Belleville étiquette bleue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Graisse Belleville :GB100B
Rubix :2431-1062678
EAN :3700118500023

Documents
Détails articles : GRAISSE BELLEVILLE BLEUE BO 1KG UC12
Version originale des graisses graphitées, l'Étiquette Bleue "Ultra Haute Température" contient les pressions les plus hautes et résiste aux températures atteignant 800°C.
Pour machines outil, vannes, conduits, robinets... quel que soit le milieu ambiant (humide, salin,...)
Pour machines outil, vannes, conduits, robinets... quel que soit le milieu ambiant (humide, salin,...)
Points forts
Spéciale étanchéité totale Ultra Haute Température.
L'adjonction de paillettes de graphite ultra-pur assure une étanchéité parfaite des joints et raccords.
L'adjonction de paillettes de graphite ultra-pur assure une étanchéité parfaite des joints et raccords.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 kg |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 800 °C |
| Gamme | blue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,46 € HT
/ boite
92,95 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
