Graisse pour machine Molydal LCH5005L
Graisse adhésive extrême pression au MoS2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :LCH5005L
Rubix :0480-1142614
EAN :3700737302473




Documents
Détails articles : GRAISSE LCH 500 SE 5L
Graisse particulièrement adhésive et très résistante aux intempéries, elle limite toute perte de lubrifiant lorsque les conditions sont particulièrement difficiles.
Capacité : 5 L
Points forts
Température d’utilisation : -25°C à +160°C
Grade NLGI : 2
Charge : 500 kg
Applications
Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes soumis à des contraintes sévères de charges, de vitesse de rotation et de températures. Lubrification de tampons de chocs du matériel ferroviaire.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | seau |
|---|---|
| Gamme | lch500 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,82 € HT
/ 2 unités
912,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
