Huile de glissière Unil Opal 3490100012305, Conditionnement: Fût 25L | Base: Huile minérale | Gamme: GLISS GO

Gliss Go 68

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100012305
Rubix :0606-1104320
EAN :3490100012305
HUILE GLISS GO 68 BI 25L UE 1

Résumé technique

Basehuile minérale
Gammegliss go
Conditionnementfût 25l

Documents

Détails articles : HUILE GLISS GO 68 BI 25L UE 1


Lubrifiant pour glissières de machines-outils catégorie ISO-L-G - grades ISO 68, 100,150 et 220.

Points forts

Les GLISS GO possèdent un excellent pouvoir anti-broutage grâce à leurs propriétés d’adhésivité et extrême pression exceptionnelles.
Les essais de friction SKC sur glissières acier-acier et acier-résine donnent de faibles coefficients de frottement.
Parfaite neutralité vis-à-vis des glissières revêtues ou non.
Remarquable propriété de séparation avec les fluides solubles pour le travail des métaux.

Applications

Les GLISS GO sont des lubrifiants de qualité supérieure destinés au graissage des glissières de machines-outils.Ils sont recommandés pour le graissage des mouvements devant s'effectuer avec précision sous forte charge et à faible vitesse.Les GLISS GO 150 et 220 sont particulièrement recommandés pour la lubrification des glissières verticales.

Informations techniques


Attributs
Basehuile minérale
Gammegliss go
Conditionnementfût 25l
278,07 € HT
/ bidon
333,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement