Gilet workwear P2L DOB-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Gilet multipoches DOMVAL
Voir les informations techniquesRéférences
P2L :DOB-2XL
Rubix :I967-6189000
Fabricant :DOB-2XL

Détails articles : GILET MULTIPOCHES NOIR T2XL DOMVAL MATELASSE
Tissu 65 % PE, 35 % coton, matelassage ouate de PE 180 g/m². FAG centrale Delrin sous rabat fermé par pressions. 2 poches basses plaquées avec rabat pression.1 poche poitrine à rabat pression. 1 poche intérieure. 1 poche téléphone avec rabat. 1 poche poitrine avec FAG Delrin. Coupe longue pour protéger le bas du dos. Serrage élastique à la ceinture pour une meilleure protection du froid.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,57 € HT
/ unité
47,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours