Gilet workwear Molinel -08222667159 TM, Taille : M | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Gilet matelassé Lemon Shake
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :-08222667159 TM
Rubix :9314-6175234
EAN :3115991083950

Détails articles : GILET MATELASSE LEMON SHAKE TM SERGE BLEU MINUIT UE1
Gilet doublé et matelassé. Col montant, passant d’accroche intérieur. Ouverture milieu devant par zip waterproof envers et triangle de protection. Empiècements épaules devant et dos. Nombreuses poches dont 2 grandes basses fourre-tout plaquées, entrées de poches obliques. Bas dos couvre-reins. Finition double surpiqûre.
Points forts
Zip et patte pressionnée, mercerie tout plastique.
Applications
Industries services. Opérateurs sur chaine industrielle, électroniciens, automaticiens, fraiseurs, opérateur de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 2/2, 60% coton, 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,32 € HT
/ unité
45,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours