Gilet haute visibilité Oriflam YHVW100-YELLOW-XXXL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Gilet Haute visibilité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oriflam :YHVW100-YELLOW-XXXL
Rubix :2138-6088243

Documents
Détails articles : GILET HTE VISIBILITE JAUNE T3XL EN471 - CLASSE 2
Gilet de sécurité avec bandes réfléchissantes.
100 % polyester avec fermeture par scratch. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Conforme à la norme : – EN ISO20471:2013 catégorie 2 : uniquement Hi-Vis Yellow, Orange et Yellow/Orange. – EN ISO20471:2013 catégorie 1 : uniquement Black, Lime, Navy, Purple, Paramedic Green, Red, Raspberry et Royal/Hi-Vis Yellow.
100 % polyester avec fermeture par scratch. Deux bandes réfléchissantes de 5 cm de large autour du corps et une sur chaque épaule.
Conforme à la norme : – EN ISO20471:2013 catégorie 2 : uniquement Hi-Vis Yellow, Orange et Yellow/Orange. – EN ISO20471:2013 catégorie 1 : uniquement Black, Lime, Navy, Purple, Paramedic Green, Red, Raspberry et Royal/Hi-Vis Yellow.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,77 € HT
/ unité
14,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours