Gilet workwear Deltaplus M2GI3GGPT, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
GILET DE TRAVAIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :M2GI3GGPT
Rubix :0495-6203837
EAN :3295249253066

Documents
Détails articles : GILET M2GI3 GRIS/GRIS TS ORANGE FLUO MARINE
Gilet de travail alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
Matière : Sergé - 65% polyester 35% coton | 245 g/m² | Nombre de poches : 11
Matière : Sergé - 65% polyester 35% coton | 245 g/m² | Nombre de poches : 11
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,11 € HT
/ unité
34,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
