Gilet haute visibilité T2S GILAFROCK02JN-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Gilet de froid Haute Visibilité Rocket
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :GILAFROCK02JN-L
Rubix :5952-6167312
EAN :3700002356934

Documents
Détails articles : GILET ROCKET2 HV TAILLE L JAUNE NOIR
Manches amovibles fixées par fermeture à glissière.
Doublure fixe matelassée.
Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
Col officier.
Poignets bord côte.
Patte d’accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY.
Dos protège-reins.
Deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d’un rabat oblique.
Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
Doublure matelassée noire 100% polyester. Poids : 150 g/m2.
Normes : EN20471-3, EN13688 et EN14058.
Doublure fixe matelassée.
Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
Col officier.
Poignets bord côte.
Patte d’accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY.
Dos protège-reins.
Deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d’un rabat oblique.
Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².
Doublure matelassée noire 100% polyester. Poids : 150 g/m2.
Normes : EN20471-3, EN13688 et EN14058.
Points forts
Parka HV jaune / noir imper-respirante + gilet froid en polyester Oxford avec enduction PU. Bandes rétroréflechissantes, montage bretelles + ceintures + brassards.
Parka : Système de fermeture à glissière et patte d’accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET. Matelassage polaire 100 % polyester. Doublure taffetas 100 % polyester. 2 poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants. 1 poche intérieure fermée par un auto-agrippant. Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pressions. Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante. Col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage. Coutures étanchées.
Gilet : Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil. Doublure matelassée noire 100% polyester. Manches amovibles fixées par fermeture à glissière. Doublure fixe matelassée. Dos protège-reins. Col officier. Poignets bord côte. Deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d’un rabat oblique. Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
Couleur : Jaune fluo / Noir (Existe aussi Orange fluo / Noir : Sur commande). Normes : EN ISO 13688 (2013), EN ISO 20471 (2013), EN 343 (2003), EN 14058 (2004). Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).
Pour bâtiment et industrie.
Couleur : Jaune fluo / Noir (Existe aussi Orange fluo / Noir : Sur commande). Normes : EN ISO 13688 (2013), EN ISO 20471 (2013), EN 343 (2003), EN 14058 (2004). Tissu rétroréfléchissant microbilles certifié EN ISO 20471. 25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N).
Pour bâtiment et industrie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,25 € HT
/ unité
85,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
