Gilet haute visibilité T2S GI543ECOOF-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
GILET 543 ECO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :GI543ECOOF-XL
Rubix :5952-6206360
EAN :3700002307097

Documents
Détails articles : GILET HV 543 ECO TXL ORANGE FLUO
Le gilet haute visibilité 543 ECO est conçu à partir d'une maille fluorescente 100% polyester et de bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® pour une visibilité optimale de jour comme de nuit.
Points forts
EPI de qualité : maille bloquée 100% polyester, bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® cousues, pourtour du gilet souligné par un biais gris.
Ajustable : fermeture centrale par un auto-agrippant.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,42 € HT
/ unité
6,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
