Lubrifiant Unil Opal 3490100009985, Contenance: 5000 ml

Gear Sp 320

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Unil Opal :3490100009985
Rubix :0606-1104312
HUILE GEAR SP 320 BI 5L UE 4

Résumé technique

Documents

Détails articles : HUILE GEAR SP 320 BI 5L UE 4


Lubrifiants extrême-pression pour réducteurs industriels et paliers.
Les GEAR SP ne renferment ni chlore, ni plomb.
Elles sont non corrosives vis-à-vis du bronze.

Points forts

Les GEAR SP ne renferment ni chlore, ni plomb.
Elles sont non corrosives vis-à-vis du bronze.
Les GEAR SP sont des lubrifiants pour engrenages sous carter ayant des propriétés extrême-pression et anti-usure très élevées.
En effet, la mesure FZG (palier 12) indique un gain de 9% par rapport aux produits ayant un palier FZG de 11.
Les GEAR SP sont très stables en service.
En effet, le test d’oxydation de l’AGMA 9005-E02 est plus sévère que l’ancien test AGMA 250.4 : il en résulte un gain d’environ 10% de l’intervalle de vidange.
Les GEAR SP offrent également une excellente désémulsion avec l’eau.

Applications

Réducteurs industriels : type roue et vis sans fin avec le grade ISO 460, boîtes d'engrenages, réducteurs et inverseurs marins, chaînes de transmission en carters, roulements très lents ou à marche intermittente : lubrifiés à l'huile, paliers fortement chargés.

Informations techniques


Attributs
Contenance5000 ml
Boîtagebidon
62,50 HT
/ bidon
75,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h