Gant anti-froid Tegera 9128-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 111
Gants TEGERA 9128
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :9128-9
Rubix :C312-6104117
EAN :7392626070905


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : GANT MICROT. DOUBLE THINSUL. T9 NOIR/JAUNE ECRAN TACTILE UE6
Le gant TEGERA® PRO 9128 est un gant ergonomique et imperméable conçu pour protéger efficacement du froid et de l'humidité. Sa technologie Thinsulate™ et sa polaire intérieure conservent la chaleur corporelle tout en offrant une préhension optimale grâce à son motif diamant. La couleur jaune haute visibilité et sa conception élastique garantissent sécurité et confort.
Caractéristiques:
Le TEGERA® PRO 9128 se distingue par une série de caractéristiques avancées. Il est réalisé en cuir synthétique Microthan®+, connu pour sa résistance et sa durabilité, et en polyester, qui lui confère une grande flexibilité. La doublure Thinsulate™ de 40 g combinée à une polaire assure une très bonne isolation thermique, tandis que sa manchette élastique offre un ajustement adapté et un grand confort d’utilisation. En outre, ce gant est imperméable, coupe-vent et compatible avec les écrans tactiles, facilitant ainsi son utilisation dans diverses situations. Les doigts sont pré-formés, leurs bouts renforcés, et le pouce est spécialement conçu pour une meilleure ergonomie. Il intègre également une protection des articulations. Enfin, il prévient des risques comme l’allergie au chrome, les écorchures, les cloques ou ampoules, l'assèchement des mains et les gerçures.
Spécifications:
- Matériau du gant : Polyester, Microthan®+
- Matériau de la doublure : Thinsulate™ 40g, Polaire
- Modèle de manchette : Manchette élastique 360°
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 240-275 mm (selon la taille)
- Couleur : Jaune et noir
- Conditionnement : Crochet avec étiquette, 6 paires par lot.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2221X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Ce gant est également conforme à la norme EN 511, classée 111 indiquant sa résistance au froid convectif, au froid de contact et son imperméabilité.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Le TEGERA® PRO 9128 se distingue par une série de caractéristiques avancées. Il est réalisé en cuir synthétique Microthan®+, connu pour sa résistance et sa durabilité, et en polyester, qui lui confère une grande flexibilité. La doublure Thinsulate™ de 40 g combinée à une polaire assure une très bonne isolation thermique, tandis que sa manchette élastique offre un ajustement adapté et un grand confort d’utilisation. En outre, ce gant est imperméable, coupe-vent et compatible avec les écrans tactiles, facilitant ainsi son utilisation dans diverses situations. Les doigts sont pré-formés, leurs bouts renforcés, et le pouce est spécialement conçu pour une meilleure ergonomie. Il intègre également une protection des articulations. Enfin, il prévient des risques comme l’allergie au chrome, les écorchures, les cloques ou ampoules, l'assèchement des mains et les gerçures.
Spécifications:
- Matériau du gant : Polyester, Microthan®+
- Matériau de la doublure : Thinsulate™ 40g, Polaire
- Modèle de manchette : Manchette élastique 360°
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 240-275 mm (selon la taille)
- Couleur : Jaune et noir
- Conditionnement : Crochet avec étiquette, 6 paires par lot.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2221X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Ce gant est également conforme à la norme EN 511, classée 111 indiquant sa résistance au froid convectif, au froid de contact et son imperméabilité.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Offre une protection efficace contre le froid grâce à la technologie Thinsulate™ et à la polaire intérieure ;
- Imperméable et coupe-vent, il convient parfaitement aux environnements humides ou pluvieux ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation pratique et moderne ;
- Haute visibilité pour un travail sécurisé en conditions de faible luminosité ;
- Conception ergonomique et manchette élastique pour un ajustement optimal et un grand confort d’utilisation ;
- Bonne résistance aux écorchures, égratignures et contact avec l'humidité ;
- Conception durable en cuir synthétique Microthan®+ pour une longue durée de vie.
- Imperméable et coupe-vent, il convient parfaitement aux environnements humides ou pluvieux ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation pratique et moderne ;
- Haute visibilité pour un travail sécurisé en conditions de faible luminosité ;
- Conception ergonomique et manchette élastique pour un ajustement optimal et un grand confort d’utilisation ;
- Bonne résistance aux écorchures, égratignures et contact avec l'humidité ;
- Conception durable en cuir synthétique Microthan®+ pour une longue durée de vie.
Applications
Le gant TEGERA® PRO 9128 est idéal pour une variété d’environnements et de secteurs industriels. Il est recommandé pour les travaux agricoles, le travail en aéroport, la construction, les travaux forestiers, et la manutention de machines. Il s’adapte parfaitement aux environnements sombres, froids, humides et sales, et convient aux tâches exigeantes, telles que la manutention moyenne dans des secteurs comme l’ingénierie, les transports, et l’industrie du bois.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 111 |
| Matière principale | polyuréthane |
| Contact alimentaire | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Couleur | jaune |
| Matière | matériau côté paumes : microthan®+ matériau dessus : polyester matériau de doublure : thinsulate™ 40g, polaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,84 € HT
/ 6 paires
404,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours