Gant manutention générale Tegera 867-6, Taille : 06 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gants TEGERA 867
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :867-6
Rubix :C312-6119356
EAN :7392626075924


Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT PU SEMI ENDUIT JAUGE 13 T6 POLY BLANC - PAQUET DE 6 -
Le gant TEGERA® 867 est un gant de travail de précision synthétique offrant confort et performance. Avec sa paume enduite en PU et sa conception sans couture, il assure une préhension efficace et un ajustement parfait. Sa couleur blanche facilite la détection des salissures.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® 867 combine une conception tricotée en jauge 13 avec une paume enduite en polyuréthane, offrant ainsi flexibilité et sensibilité au bout des doigts. Il protège efficacement contre les blessures abrasives ainsi que les égratignures et lacérations. Sa finition lisse améliore l’adhérence sur les surfaces sèches et humides, ce qui le rend idéal pour les travaux de précision. Sans couture, il offre un ajustement parfait et réduit les points de pression, garantissant un confort durable même lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PU
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 6 paires par paquet.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® 867 combine une conception tricotée en jauge 13 avec une paume enduite en polyuréthane, offrant ainsi flexibilité et sensibilité au bout des doigts. Il protège efficacement contre les blessures abrasives ainsi que les égratignures et lacérations. Sa finition lisse améliore l’adhérence sur les surfaces sèches et humides, ce qui le rend idéal pour les travaux de précision. Sans couture, il offre un ajustement parfait et réduit les points de pression, garantissant un confort durable même lors d’une utilisation prolongée.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PU
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 6 paires par paquet.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Préhension efficace sur les surfaces sèches et humides, réduisant les risques de glissement ;
- Sensibilité accrue du bout des doigts, idéale pour les tâches de précision ;
- Confort durable grâce à une conception sans couture.
- Sensibilité accrue du bout des doigts, idéale pour les tâches de précision ;
- Confort durable grâce à une conception sans couture.
Applications
Le gant TEGERA® 867 est recommandé pour des tâches de précision et de manutention légère. Il est idéal pour l’assemblage de précision, le contrôle qualité, l’inspection, ainsi que le travail d’exploitation de machines. Ses caractéristiques le rendent également adapté à des domaines comme le bâtiment et les travaux publics, la peinture, l’installation électrique ou CVAC, et l’industrie du verre.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyuréthane |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 6 |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,35 € HT
/ paquet
11,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours