Gant manutention générale Ansell 11-801-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant HyFlex 11-801
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-801-11
Rubix :0493-6193923
Fabricant :11801110
EAN :0076490491796

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX GRIS/NOIR 11801 T11 END.NITRILE GRIS/NOIR DA UE12
Les gants de manutention générale HyFlex® 11-801 d'Ansell sont conçus pour répondre aux besoins des applications sèches ou légèrement huileuses nécessitant une protection mécanique simple et une grande précision dans la manipulation. Ces gants offrent une protection fiable et polyvalente pour divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-801 sont des équipements de protection individuelle de haute qualité, idéals pour les opérations d'assemblage léger. Leur construction améliorée offre jusqu'à 30 % de respirabilité en plus, assurant un confort optimal tout au long de la journée. La paume enduite de mousse nitrile offre une excellente adhérence et une grande dextérité, permettant une manipulation précise des composants. Les élastiques en Spandex minimisent les risques d'allergies au latex et l’absence de silicone évite toute contamination des produits (verre, tôles, etc.).
Spécifications:
- Finition : paume enduite.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile respirante.
- Matériau du support : nylon et Spandex.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 15.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : entre 192 mm et 265 mm (selon la taille).
- Couleur : noir.
- Conditionnement : 12 paires par sac, 12 sacs par carton.
Normes:
Le gant HyFlex® 11-801 de Ansell est un EPI de catégorie II, certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il est conforme à la norme EN 388 affichant les niveaux de protection suivants :
- 3/4 pour l’abrasion ;
- 1/5 pour la coupure ;
- 3/4 pour la déchirure ;
- 1/4 pour la perforation ;
- classe A pour la protection anticoupure.
De plus, ce gant est certifié STANDARD 100 par Oeko-Tex et a obtenu la mention “Excellent” par Dermatest.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-801 sont des équipements de protection individuelle de haute qualité, idéals pour les opérations d'assemblage léger. Leur construction améliorée offre jusqu'à 30 % de respirabilité en plus, assurant un confort optimal tout au long de la journée. La paume enduite de mousse nitrile offre une excellente adhérence et une grande dextérité, permettant une manipulation précise des composants. Les élastiques en Spandex minimisent les risques d'allergies au latex et l’absence de silicone évite toute contamination des produits (verre, tôles, etc.).
Spécifications:
- Finition : paume enduite.
- Matériau de l’enduction : mousse nitrile respirante.
- Matériau du support : nylon et Spandex.
- Modèle de manchette : poignet tricoté.
- Jauge : 15.
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : entre 192 mm et 265 mm (selon la taille).
- Couleur : noir.
- Conditionnement : 12 paires par sac, 12 sacs par carton.
Normes:
Le gant HyFlex® 11-801 de Ansell est un EPI de catégorie II, certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425. Il est conforme à la norme EN 388 affichant les niveaux de protection suivants :
- 3/4 pour l’abrasion ;
- 1/5 pour la coupure ;
- 3/4 pour la déchirure ;
- 1/4 pour la perforation ;
- classe A pour la protection anticoupure.
De plus, ce gant est certifié STANDARD 100 par Oeko-Tex et a obtenu la mention “Excellent” par Dermatest.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.
Points forts
- Grande dextérité pour une manipulation précise.
- Excellente respirabilité pour un confort optimal.
- Construction durable pour une longue durée de vie.
- Enduction sans silicone pour éviter la contamination des produits.
- Excellente respirabilité pour un confort optimal.
- Construction durable pour une longue durée de vie.
- Enduction sans silicone pour éviter la contamination des produits.
Applications
Les gants HyFlex® 11-801 sont idéalement adaptés pour une utilisation dans divers secteurs industriels, tels que l'assemblage léger, la logistique, l'entreposage, l'industrie automobile, la métallurgie, la chimie, l'agriculture, la viticulture, le bâtiment et la construction. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix optimal pour les tâches de saisie, de fixation, de chargement, de déchargement et de manipulation de marchandises.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,28 € HT
/ 12 paires
35,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h