Gant manutention générale Tegera 777-7, Taille : 07 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gants TEGERA 777
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :777-7
Rubix :C312-6139104
EAN :7340118320809




Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA EXTREMEMENT FIN T.7
Le gant TEGERA® 777 est le gant le plus fin de chez TEGERA et assure une grande précision pour les travaux délicats. Sa maille jauge 18 et son revêtement PU sur la paume combinent souplesse, dextérité et protection contre l'abrasion.
Caractéristiques :
Le TEGERA® 777 est conçu pour les tâches exigeant une grande précision. Son tricot très fin, en jauge 18, garantit une souplesse et une dextérité optimales, permettant à l'utilisateur de manipuler des pièces ou outils de petite taille sans contrainte. Le revêtement PU appliqué sur la paume offre une excellente adhérence, tout en renforçant la résistance à l'abrasion. La finition lisse permet une manipulation précise dans des conditions variées, qu'elles soient sèches, humides ou salissantes. La combinaison des coloris bleu foncé et noir réduit l'apparence des salissures, prolongeant ainsi la durée d'utilisation du gant. Sa doublure en nylon le rend à la fois très confortable et extrêmement doux.
Spécifications :
- Matériau de doublure : Nylon, Jauge 18
- Matériau d’enduction : PU
- Matériau du poignet : Textile
- Design adhérence : Finition lisse
- Longueur : 220-270 mm
- Coloris : Bleu, Noir.
Normes :
Ce gant de travail de précision TEGERA® 777 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 +A1 (2110X) : Cette norme européenne indique les niveaux de performance de ce gant pour l'abrasion (2/4), les coupures (1/4) et la déchirure (1/4) ;
- EN ISO 21420 : Cette norme garantit que le gant respecte les exigences générales relatives au confort, à l’ergonomie et à l’innocuité ;
- OEKO-TEX : Ce label certifie que le gant est exempt de substances nocives pour la santé humaine, ce qui le rend sûr pour une utilisation prolongée.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le TEGERA® 777 est conçu pour les tâches exigeant une grande précision. Son tricot très fin, en jauge 18, garantit une souplesse et une dextérité optimales, permettant à l'utilisateur de manipuler des pièces ou outils de petite taille sans contrainte. Le revêtement PU appliqué sur la paume offre une excellente adhérence, tout en renforçant la résistance à l'abrasion. La finition lisse permet une manipulation précise dans des conditions variées, qu'elles soient sèches, humides ou salissantes. La combinaison des coloris bleu foncé et noir réduit l'apparence des salissures, prolongeant ainsi la durée d'utilisation du gant. Sa doublure en nylon le rend à la fois très confortable et extrêmement doux.
Spécifications :
- Matériau de doublure : Nylon, Jauge 18
- Matériau d’enduction : PU
- Matériau du poignet : Textile
- Design adhérence : Finition lisse
- Longueur : 220-270 mm
- Coloris : Bleu, Noir.
Normes :
Ce gant de travail de précision TEGERA® 777 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 +A1 (2110X) : Cette norme européenne indique les niveaux de performance de ce gant pour l'abrasion (2/4), les coupures (1/4) et la déchirure (1/4) ;
- EN ISO 21420 : Cette norme garantit que le gant respecte les exigences générales relatives au confort, à l’ergonomie et à l’innocuité ;
- OEKO-TEX : Ce label certifie que le gant est exempt de substances nocives pour la santé humaine, ce qui le rend sûr pour une utilisation prolongée.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Excellente dextérité grâce au tricot jauge 18 extrêmement fin ;
- Adhérence renforcée avec enduction PU sur la paume ;
- Réduction visible des salissures avec les coloris bleu foncé et noir ;
- Protection efficace contre les abrasions, les écorchures et les cloques ;
- Confort optimal avec une doublure en nylon ultra douce ;
- Convient aux manipulations de précision en environnement sec ou humide.
- Adhérence renforcée avec enduction PU sur la paume ;
- Réduction visible des salissures avec les coloris bleu foncé et noir ;
- Protection efficace contre les abrasions, les écorchures et les cloques ;
- Confort optimal avec une doublure en nylon ultra douce ;
- Convient aux manipulations de précision en environnement sec ou humide.
Applications
Le gant TEGERA® 777 est recommandé pour les travaux de manutention légère nécessitant précision et confort. Il est idéal dans des environnements secs, humides ou même salissants, offrant une bonne protection contre les risques mineurs, comme les écorchures ou le contact avec la poussière. Ce gant est particulièrement adapté aux activités d'assemblage de précision où une grande dextérité est requise, notamment dans les secteurs industriels, tels que l'électronique, la mécanique de précision, ou encore l'emballage manuel.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | nylon |
| Conditionnement | 6 |
| Couleur | bleu |
| Matière | nylon / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,00 € HT
/ 6 paires
32,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours