Gant manutention générale Lebon FLEXITOUCH-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant FLEXITOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :FLEXITOUCH-9
Rubix :7520-6210724
EAN :5404010572482





Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT FLEXITOUCH CUT AT9
Ce gant FLEXITOUCH pour la manutention générale est un accessoire de protection essentiel pour divers secteurs d'activité. Ce gant tricoté jauge 15, sans couture, offre une combinaison parfaite de confort et de durabilité. Grâce à son élasthanne en filament 100% polyamide texturé de couleur noire et de filament carbone, ce gant assure une protection optimale tout en offrant une grande flexibilité. L'enduction Bi-polymère BFR Technology de couleur noire sur la paume et les extrémités des doigts garantit une adhérence supérieure, idéale pour les tâches de manipulation fine.
Caractéristiques:
Ce gant pour les manipulations fines est tricoté en jauge 15 et se caractérise par une conception sans couture, offrant un confort exceptionnel et une grande flexibilité. Il est fabriqué en élasthanne et en filament 100 % polyamide texturé, avec un coloris noir élégant rehaussé de filament carbone. Sa paume et les extrémités des doigts sont dotées d'une enduction bi-polymère BFR Technology, garantissant une excellente adhérence et une protection optimale. De plus, le gant est équipé d'un poignet élastique qui assure un ajustement parfait, renforçant ainsi son efficacité et son maintien lors des manipulations.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnements : 10 par paquet, 120 par carton
- Résistance électrique verticale : 2,6 × 10⁵ Ω
- Couleur : noir
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 3/4
- Résistance à la perforation : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : A
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Il répond également aux normes EN 388, EN 407 et 16350. Il est certifié pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions performantes, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Caractéristiques:
Ce gant pour les manipulations fines est tricoté en jauge 15 et se caractérise par une conception sans couture, offrant un confort exceptionnel et une grande flexibilité. Il est fabriqué en élasthanne et en filament 100 % polyamide texturé, avec un coloris noir élégant rehaussé de filament carbone. Sa paume et les extrémités des doigts sont dotées d'une enduction bi-polymère BFR Technology, garantissant une excellente adhérence et une protection optimale. De plus, le gant est équipé d'un poignet élastique qui assure un ajustement parfait, renforçant ainsi son efficacité et son maintien lors des manipulations.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Conditionnements : 10 par paquet, 120 par carton
- Résistance électrique verticale : 2,6 × 10⁵ Ω
- Couleur : noir
- Technologies utilisées : BFR Technology®, GreenProtech® et Screentech
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 3/4
- Résistance à la perforation : 1/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : A
- Résistance à la chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Il répond également aux normes EN 388, EN 407 et 16350. Il est certifié pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions performantes, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Points forts
- Résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation
- Confort, souplesse, respirabilité, étanchéité et résistance de l’enduction grâce à la technologie BFR Technology®
- Enduction Bi-polymère BFR Technology pour une adhérence optimale
- La technologie Screentech permet d’utiliser les appareils tactiles
- Idéal pour les manipulations fines et délicates
- Résistance électrique
- Confort, souplesse, respirabilité, étanchéité et résistance de l’enduction grâce à la technologie BFR Technology®
- Enduction Bi-polymère BFR Technology pour une adhérence optimale
- La technologie Screentech permet d’utiliser les appareils tactiles
- Idéal pour les manipulations fines et délicates
- Résistance électrique
Applications
Ce gant anticoupure est recommandé pour la manipulation fine dans tous les secteurs d'activité tels que l’agroalimentaire, l’assemblage, l’automobile, le bâtiment, le caoutchouc, la logistique, la mécanique, les métaux, le plastique et le verre.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | carbone / elasthanne / polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,30 € HT
/ 10 paires
50,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h