Gants et manchettes anti coupures Tegera 435-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à la coupure : C
Gants TEGERA 435
Voir les informations techniquesRéférences
Tegera :435-11
Rubix :C312-6248082
EAN :7340118444079

Détails articles : GANTS TEGERA 435 T11 GANT ANTI COUPURE NIVEAU C
Gant polyvalent durable, résistance à la coupure de niveau C. Utilisable avec un écran tactile. La paume du gant est enduite de PU pour assurer une sensibilité élevée du bout des doigts et une bonne préhension dans des conditions sèches, humides et légèrement grasses. Bonne combinaison de confort et de résistance aux coupures grâce au design et à la technologie CRF®. Tricoté jauge 13 en polyester et élasthanne avec fibre résistante à la coupure HPPE.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,00 € HT
/ 12 paires
176,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h