Gant manutention générale Tegera 326-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gants TEGERA 326
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :326-9
Rubix :C312-6128660
EAN :7340118313818


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 326 T9 PAUME HYDROFUGUE LOT DE 3PA
Gant en cuir synthétique, non doublé, 0,7 mm cuir synthétique, structure tressée, polyester, Cat. II, bouts de doigts renforcés, paume hydrofuge, densité contre la saleté, pour le travail d’assemblage, paquet de 3 paires. Norme EN388.
Points forts
Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne préhension.
Applications
Manutention moyenne. Surfaces glissantes, espaces secs, environnements mouillés, espaces humides, environnements sales. Assemblage de précision, assembage, travail d’exploitation de machines, batiment Travaux Publics, travail sur charpente, travail d’installation, travail de construction, travail de préparation des sols, travail d’ingénierie, transports, conducteur d’engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail dans l’industrie du bois, jardinage, travail de réparation, travail dans l’industrie papetière, services, travail en boutique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyester |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,76 € HT
/ 4 lots
136,51 € TTC
- Epuisé