Gants et manchettes anti coupures Tegera 255-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à la coupure : C
Gants TEGERA 255
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :255-9
Rubix :C312-6161771
EAN :7340118301976

Documents
Détails articles : GANT TEGERA 255 T9 ANTI-COUPURES DOUBLE
Le gant TEGERA® 255 offre une protection fiable contre les coupures et la chaleur jusqu’à 100 °C. Doublé en fibre KEVLAR®, il combine confort et résistance. Sans fibre de verre, avec coutures renforcées, il est idéal pour l’assemblage.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 255 combine protection, confort et fonctionnalité. Sa paume en cuir pleine fleur de caprin garantit une grande souplesse et une excellente dextérité, essentielle pour les travaux d'assemblage de précision. Entièrement doublé de fibre KEVLAR®, il offre une protection de niveau C contre les coupures sans contenir de fibre de verre, évitant ainsi les irritations cutanées. Il est conçu pour résister à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, tout en préservant la mobilité de la main grâce à ses coutures renforcées et à sa construction ergonomique. Ce gant est idéal pour les environnements exigeants où la protection contre les blessures abrasives, les coupures et les brûlures est essentielle. Il n'est cependant pas destiné à être utilisé dans des conditions humides.
Spécifications :
- Matériau de la paume : Cuir pleine fleur de caprin
- Matériau de la doublure : Fibre KEVLAR®
- Doublure : Entièrement doublé
- Longueur : 225-255 mm
- Coloris : Blanc
Normes :
Ce gant TEGERA® 255 est conforme aux normes suivantes :
- EN 407 (4131XX) : cette norme protège contre les risques thermiques, notamment la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ; le code 4131 indique une excellente résistance à l'inflammabilité (4/4), une résistance au contact thermique (1/4), une bonne résistance à la chaleur convective (3/4) et une résistance à la chaleur rayonnante (1/4).
- EN 388+A1 (2X21C) : garantit une résistance à l’abrasion (2/4), à la déchirure (2/4), à la perforation (1/4) et une bonne performance à la coupure selon la méthode TDM (niveau C sur une échelle de A à F).
- EN ISO 21420 : Garantit l’ergonomie, l’innocuité et le confort du gant, tout en précisant qu’il n’est pas conçu pour être utilisé dans des environnements humides.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques :
Le gant TEGERA® 255 combine protection, confort et fonctionnalité. Sa paume en cuir pleine fleur de caprin garantit une grande souplesse et une excellente dextérité, essentielle pour les travaux d'assemblage de précision. Entièrement doublé de fibre KEVLAR®, il offre une protection de niveau C contre les coupures sans contenir de fibre de verre, évitant ainsi les irritations cutanées. Il est conçu pour résister à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, tout en préservant la mobilité de la main grâce à ses coutures renforcées et à sa construction ergonomique. Ce gant est idéal pour les environnements exigeants où la protection contre les blessures abrasives, les coupures et les brûlures est essentielle. Il n'est cependant pas destiné à être utilisé dans des conditions humides.
Spécifications :
- Matériau de la paume : Cuir pleine fleur de caprin
- Matériau de la doublure : Fibre KEVLAR®
- Doublure : Entièrement doublé
- Longueur : 225-255 mm
- Coloris : Blanc
Normes :
Ce gant TEGERA® 255 est conforme aux normes suivantes :
- EN 407 (4131XX) : cette norme protège contre les risques thermiques, notamment la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ; le code 4131 indique une excellente résistance à l'inflammabilité (4/4), une résistance au contact thermique (1/4), une bonne résistance à la chaleur convective (3/4) et une résistance à la chaleur rayonnante (1/4).
- EN 388+A1 (2X21C) : garantit une résistance à l’abrasion (2/4), à la déchirure (2/4), à la perforation (1/4) et une bonne performance à la coupure selon la méthode TDM (niveau C sur une échelle de A à F).
- EN ISO 21420 : Garantit l’ergonomie, l’innocuité et le confort du gant, tout en précisant qu’il n’est pas conçu pour être utilisé dans des environnements humides.
Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Excellente protection contre les coupures de niveau C grâce à la doublure en fibre KEVLAR® ;
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C pour une sécurité accrue dans les environnements chauds ;
- Cuir pleine fleur de caprin offrant souplesse, confort et grande durabilité ;
- Construction sans fibre de verre, limitant les risques d'irritation de la peau ;
- Coutures renforcées pour une meilleure résistance à l’usure et une durée de vie prolongée ;
- Conception ergonomique assurant une bonne dextérité pour les travaux de précision ;
- Adapté aux travaux de manutention moyenne et aux environnements exigeants.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C pour une sécurité accrue dans les environnements chauds ;
- Cuir pleine fleur de caprin offrant souplesse, confort et grande durabilité ;
- Construction sans fibre de verre, limitant les risques d'irritation de la peau ;
- Coutures renforcées pour une meilleure résistance à l’usure et une durée de vie prolongée ;
- Conception ergonomique assurant une bonne dextérité pour les travaux de précision ;
- Adapté aux travaux de manutention moyenne et aux environnements exigeants.
Applications
Le gant TEGERA® 255 est idéal pour les environnements où le risque de coupures et de blessures thermiques est présent. Il est particulièrement recommandé pour les travaux d'assemblage précis, le travail sur feuilles de métal, les activités d’ingénierie et les opérations de manutention moyenne. Ce gant convient parfaitement aux secteurs du travail du métal, de la mécanique et de la fabrication industrielle. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements exigeants, notamment ceux présentant des risques de coupures, d'échauffement ou d'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | cuir |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | cuir pleine fleur/kevlar/latex naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,18 € HT
/ 6 paires
309,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h