Gants et manchettes anti coupures GISS 880378, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : E

Gant HIGH-CUT NIT E

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880378
Rubix :C600-6168243
EAN :3660338337925
GANT G-HIGH CUT NIT E T7 UE6
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupuree
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT G-HIGH CUT NIT E T7 UE6


Protection anticoupure performante, excellente adhérence, grande durabilité : les gants HIGH-CUT NIT E de la marque GISS sont conçus pour répondre aux exigences sévères des environnements industriels.

Caractéristiques :
Ces gants sont tricotés sans couture, associant des fibres High Cut à une fibre aramide légère pour une protection maximale contre les coupures tout en garantissant une grande légèreté. Leur jauge 13 procure une excellente dextérité, essentielle pour les tâches précises. La double enduction en nitrile noir sur la paume et les bouts des doigts améliore grandement l'adhérence sur les surfaces sèches comme huileuses. Respirants et confortables, ils se portent facilement sur de longues durées sans gêne ni sudation excessive. Ils sont très robustes et résistants à l’abrasion.

Spécifications :
- Nombreuses tailles disponibles.
- Matière : fibres haute-technicité + fibre aramide légère.
- Tricot : sans couture.
- Jauge : 13.
- Enduction : double enduction nitrile noir (paume + bouts des doigts).
- Niveau de protection à la coupure : niveau E selon EN ISO 13997.
- Liseré coloré pour une reconnaissance aisée des tailles.

Normes :
Les gants HIGH-CUT NIT E sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI). Ils ont fait l’objet d’un examen UE de type (module B) par l’organisme notifié CTC n°0075. Ils ont été testés selon les normes EN 21420 et EN 388. Ils affichent les niveaux de protection suivants :
- 4/4 pour la résistance à l'abrasion ;
- 4/4 pour la résistance à la déchirure ;
- 2/4 pour la résistance à la perforation ;
- E/F pour la résistance à la coupure (26 N).

Informations sur la marque :
GISS est une marque française spécialisée dans les EPI depuis plus de 25 ans. Elle fournit 40 000 clients en Europe avec des produits certifiés couvrant tous les besoins de protection individuelle. Elle s’appuie sur le réseau Rubix de 650 agences dans 22 pays.

Points forts

- Double enduction nitrile garantissant une adhérence optimale sur surfaces sèches et huileuses.
- Excellente protection anticoupure avec un niveau E.
- Large plage de tailles pour s’adapter à tous les opérateurs.
- Tricot sans couture et fibres techniques assurant confort, respirabilité et précision gestuelle.
- Grande durabilité grâce à une très bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure.

Applications

Ces gants anti coupures sont conçus pour un large éventail d’activités industrielles. Ils conviennent parfaitement aux opérations de manutention générale, à la métallurgie, à l’aéronautique, à la construction, à la fabrication, à l’industrie du plastique, à l’alimentation, à l’agriculture, à la pisciculture et à la pêche en mer. Leur conception les rend parfaits pour les environnements où la préhension précise, la protection contre les coupures et la durabilité sont essentielles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupuree
Matière principalepara-aramid
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre high cut
50,16 HT
/ 6 paires
60,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.