Gant soudeur Tegera 130A-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 412X4X

Gants TEGERA 130a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :130A-9
Rubix :C312-6162069
Fabricant :130A-9
EAN :7340118312507
GANT TEGERA 130 NON DOUBLE T9 SOUDAGE RESISTANT A LA CHALEUR

Résumé technique

Taille9
Niveau de performance thermique (EN 407)412x4x
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 130 NON DOUBLE T9 SOUDAGE RESISTANT A LA CHALEUR


Le gant de soudage TEGERA® 130A offre une combinaison idéale de protection thermique, de précision de manipulation et de durabilité. Ce gant en cuir pleine fleur de caprin est renforcé par des coutures en Kevlar®. Il garantit une excellente sensibilité tactile tout en assurant une protection efficace contre la chaleur, les projections et l'abrasion.

Caractéristiques :
Le TEGERA® 130A est conçu pour les opérations de soudage et de manutention légère dans des environnements où la chaleur et l'abrasion sont présentes. Fabriqué en cuir de caprin pleine fleur, il assure une grande résistance tout en conservant une souplesse optimale pour les travaux de précision. L'index renforcé et les coutures en fil Kevlar® augmentent la durabilité du gant. Il est conçu pour résister à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C et supporter brièvement des températures allant jusqu'à 427 °C. Non doublé, il procure une excellente sensibilité du bout des doigts, ce qui le rend idéal pour les travaux nécessitant un contrôle précis. Son design confortable garantit un port prolongé sans gêne, même dans des environnements exigeants. Attention cependant, ce gant n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions humides.

Spécifications :
- Matière côté paumes : cuir pleine fleur de caprin
- Matière dessus : cuir pleine fleur de caprin
- Matière du poignet : cuir
- Doublure : non doublé
- Index renforcé
- Coutures en fil Kevlar®
- Longueur : 300-350 mm
- Coloris : blanc, jaune.

Normes :
Ce TEGERA® 130A est conforme aux normes suivantes :
- EN 12477+A1 : Spécifie les exigences relatives aux gants de protection pour les soudeurs, en garantissant une protection contre les risques thermiques et mécaniques
- EN 407 (412X4X) : garantit une excellente résistance à l’inflammabilité (niveau 4), une protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C (niveau 1), une bonne résistance à la chaleur convective (niveau 2), une très bonne résistance aux petites projections de métal fondu (niveau 4).
- EN 388+A1 (2121X) : Indique la résistance à l'abrasion (2/4), aux coupures (1/4), aux déchirures (2/4) et à la perforation (1/4) ;
- EN ISO 21420 : Spécifie les exigences générales pour le design, le confort et la performance des gants de protection
- EN 1149-2 : Concerne la protection contre les décharges électrostatiques dans des environnements contrôlés.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Excellente résistance à l'abrasion grâce au cuir pleine fleur de caprin ;
- Sensibilité tactile optimale pour les travaux précis ;
- Haute résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C ;
- Coutures en fil Kevlar® pour une durabilité accrue ;
- Index renforcé pour une protection supplémentaire ;
- Confort de port prolongé même en environnement chaud ;
- Protection efficace contre les étincelles et projections de soudure ;
- Conception non doublée pour une meilleure dextérité.

Applications

Le gant TEGERA® 130A est idéal pour les travaux de manutention légère dans des environnements chauds, sales ou exigeants. Il est particulièrement adapté aux opérations de soudage, de travail du métal et d'assemblage, où la protection contre la chaleur et l'abrasion est essentielle. Utilisé dans les secteurs industriels, tels que la métallurgie, la fabrication ou la maintenance industrielle, il garantit une protection efficace tout en assurant précision et confort dans les gestes techniques.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Niveau de performance thermique (EN 407)412x4x
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Couleurblanc
Matièrecuir pleine fleur de caprin et croûte de cuir de vachette
257,64 HT
/ 12 paires
309,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.