Gant antichoc Honeywell 2332524-10, Taille : 10 | Matière principale : Para-Aramid
Gants Skeleton Nit 5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2332524-10
Rubix :0491-6131612
EAN :3603835520506




Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
Documents
Détails articles : GANT SKELETON NIT5 CHECK/GO T10 REVET PAUME NOIR MOUSSE NITRIT
Tricoté léger para aramide, polyamide, fibre composite. Renfort caoutchouc sur le dessus des doigts et de la main. Enduction nitrile noir. Jauge 13.
Normes : EN388_4542 et EN407_X1XXXX
Normes : EN388_4542 et EN407_X1XXXX
Points forts
Check & Go : valider rapidement votre niveau de protection à la coupure
Applications
Tous types d'applications requérant protection mécanique et absorption de chocs, manipulation d'objets lourds présentant des risques de coupure dans des environnements huileux ou gras.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | non |
| Matière | para-aramide / polyamide / fibre composite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,50 € HT
/ 10 paires
426,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours